!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE JT COULIS FINI NAT 6PO PRISE

PINCE JT COULIS FINI NAT 6PO PRISE

PROTO

PINCE JT COULIS FINI NAT 6PO PRISE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
PINCE JT COULIS FINI NAT 6PO PRISE

PINCE JT COULIS FINI NAT 6PO PRISE

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.54 / CHAQUE
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
  • N° article PRT276GXL
  • N° de modèle du manufacturier J276GXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112113
  • PAGE DU CATALOGUE # 365
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à joint coulissant
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Longueur de mâchoire1-1/4 po
  • FinitionSatin
  • NormesASME B107.23-2004
  • Isolation Non
  • Longueur hors tout 6 po
  • Caractéristiques Les mâchoires sont usinées dans une conception de pince de homard tranchante qui offre deux zones d'adhérence avec chaque position, comporte un coupe-fil de type cisaillement, les fixations exclusives offrent un meilleur accès avec une augmentation de réglage de l'utilisateur le rendant 30% plus étroit, les fixations permettent aux pinces de rester à plat sur le lieu de travail et empêche les accrocs sur les ceintures d'outil et les pochettes, les fixations sont un ensemble d'écrou et de boulon et peuvent être réglées par l'utilisateur final sur le terrain
  • Largeur de mâchoire 1-1/4 po