!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE DE MASSE, BOIS, 36 PO L

MANCHE DE MASSE, BOIS, 36 PO L

SEYMOUR MIDWEST LINK

MANCHE DE MASSE, BOIS, 36 PO L close
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
MANCHE DE MASSE, BOIS, 36 PO L

MANCHE DE MASSE, BOIS, 36 PO L

SEYMOUR MIDWEST LINK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 47,51 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 570,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SYM64412
  • N° de modèle du manufacturier 64412
  • N° de classification normalisée des produits et services 27110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManche de masse, fini ciré
  • Longueur hors tout36 po
  • Largeur de l'ouverture de l'œil1 po
  • Compatible avec marqueSeymour, Structron
  • Pour le poids maximal de la tête16 lb
  • À utiliser avecMasses, marteaux
  • Matériau de manche/poignée Bois
  • Pour la forme de l'œil Ovale
  • Longueur de l'ouverture de l'œil 1-1/4 po
  • Fixation du manche Cale en acier/bois
  • Pour le poids minimum de la tête 6 lb
  • Style serrage (po) Ordinaire
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)