!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE MASSE, BOIS, 12 PO LO

MANCHE MASSE, BOIS, 12 PO LO

SEYMOUR MIDWEST LINK

MANCHE MASSE, BOIS, 12 PO LO close
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
MANCHE MASSE, BOIS, 12 PO LO

MANCHE MASSE, BOIS, 12 PO LO

SEYMOUR MIDWEST LINK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 26,89 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 322,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SYM66004GRA
  • N° de modèle du manufacturier 66004GRA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManche de masse, finition feu
  • Longueur hors tout12 po
  • Largeur de l'ouverture de l'œil3/4 po
  • Compatible avec marqueSeymour, Structron
  • Pour le poids maximal de la tête4 lb
  • À utiliser avecPerceuses à main et masses
  • Matériau de manche/poignée Bois
  • Pour la forme de l'œil Ovale
  • Longueur de l'ouverture de l'œil 1 po
  • Fixation du manche Cale en acier/bois
  • Pour le poids minimum de la tête 2 lb
  • Style serrage (po) Ordinaire
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)