!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE MASSE, FIBRE DE VERRE

MANCHE MASSE, FIBRE DE VERRE

SEYMOUR MIDWEST LINK

MANCHE MASSE, FIBRE DE VERRE close
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
MANCHE MASSE, FIBRE DE VERRE

MANCHE MASSE, FIBRE DE VERRE

SEYMOUR MIDWEST LINK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 44,52 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 267,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SYM65998GRA
  • N° de modèle du manufacturier 65998GRA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManche de masse, époxy
  • Longueur hors tout10-1/2 po
  • Largeur de l'ouverture de l'œil3/4 po
  • Compatible avec marqueSeymour, Structron
  • Pour le poids maximal de la tête2 lb
  • À utiliser avecMarteaux de forgeron, marteaux d'ingénieur
  • Matériau de manche/poignée Fibre de verre
  • Pour la forme de l'œil Ovale
  • Longueur de l'ouverture de l'œil 1 po
  • Fixation du manche Époxy
  • Pour le poids minimum de la tête 2 lb
  • Style serrage (po) Coussinée