!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLES MM PR3/4PO 26P 12PN S

ENS DOUILLES MM PR3/4PO 26P 12PN S

PROTO

ENS DOUILLES MM PR3/4PO 26P 12PN S close
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
ENS DOUILLES MM PR3/4PO 26P 12PN S

ENS DOUILLES MM PR3/4PO 26P 12PN S

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,213.66 / CHAQUE
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
  • N° article PRT72106M
  • N° de modèle du manufacturier J72106M
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 306
  • Poids à l’expédition 29.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de grosses douilles pour clés à choc
  • Type d'entraînementCarré
  • Comprend des douilles profondesNon
  • Nb de pièces26
  • Forme de la douille12 pans
  • Douilles incluses17 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 31 mm, 32 mm, 33 mm, 34 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, 40 mm, 41 mm, 42 mm, 43 mm, 46 mm, 50 mm
  • Taille de prise 3/4 po
  • Finition Oxyde noir
  • Comprend des douilles standard Oui
  • Profondeur de douille Standard
  • Comprend (26) douilles à chocs à entraînement de 3/4 po
  • Normes ASME B107.110.