VIS À SIX PANS CREUX,NO5-40,⅝PO L,STANDARD, LISSE, 316SS,100PQ
VIS À SIX PANS CREUX,NO5-40,⅝PO L,STANDARD, LISSE, 316SS,100PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
- Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
- Zoom In: Double click on image.
- Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Vis d'assemblage à six pans creux en acier inoxydable 316 non revêtu. Conforme aux normes ASME B18.3.
Technical Specs
- ArticleVis d'assemblage à six pans creux
- Système de mesurePouce
- Taille de prise3/32 po
- Grade/classe du matériau316
- Taille de filetageNo. 5-40
- Longueur de fixation5/8 po
- Diamètre de la tête0,218 po
- Normes dimensionnellesASME B18.3
- Arbre d'entraînement-65 Degrees F
- Résistance à la traction85 000 lb/po²
- Type de filetageGrossier
- Type de tête Standard
- Type d'entraînement Creux
- Matériau Acier inoxydable
- Finition Brillant, non revêtu
- Longueur minimale du filetage 5/8 po
- Hauteur de tête 0,125 po
- Style de filetage Entièrement fileté
- Température max. 300 Degrees F
- Dureté Rockwell B80 à C32
- Direction de filetage Droitier
- Country of Origin Variable
(subject to change)