!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLOU DE PLATINE,2-3/8 PO,11 1/2 GA,2 3/8 PO L,0,113 PO DIA TIGE,LISSE,PLAT,710PQ

CLOU DE PLATINE,2-3/8 PO,11 1/2 GA,2 3/8 PO L,0,113 PO DIA TIGE,LISSE,PLAT,710PQ

APPROVED VENDOR

CLOU DE PLATINE,2-3/8 PO,11 1/2 GA,2 3/8 PO L,0,113 PO DIA TIGE,LISSE,PLAT,710PQ close
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
CLOU DE PLATINE,2-3/8 PO,11 1/2 GA,2 3/8 PO L,0,113 PO DIA TIGE,LISSE,PLAT,710PQ

CLOU DE PLATINE,2-3/8 PO,11 1/2 GA,2 3/8 PO L,0,113 PO DIA TIGE,LISSE,PLAT,710PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.03 / PAQUET de 710
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
  • N° article WWG4NEU6
  • N° de modèle du manufacturier 4NEU6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.15 lb

Informations sur le produit

Clou tête bâtarde, longueur 2⅜po, calibre 11½. Paquet de 710. En acier revêtu vinyle. Pour construction générale et charpente intérieure.

Spécifications techniques

  • ArticleClou à boîte
  • Calibre11-1/2
  • MatériauAcier
  • Type de têteStriage plat
  • Longueur 2-3/8 po
  • Type de tige Lisse
  • Finition Vinyle
  • Application Pour la pose de charpentes intérieures, la construction en général
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)