!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRAIN D'ÉVIER, DIAMÈTRE HORS TOUT 2 1/4 PO, HAUTEUR DU CORPS 4 PO, DIAMÈTRE DU TUYAU 1 1/4 PO, LAITON, ARGENT

DRAIN D'ÉVIER, DIAMÈTRE HORS TOUT 2 1/4 PO, HAUTEUR DU CORPS 4 PO, DIAMÈTRE DU TUYAU 1 1/4 PO, LAITON, ARGENT

AMERICAN STANDARD

DRAIN D'ÉVIER, DIAMÈTRE HORS TOUT 2 1/4 PO, HAUTEUR DU CORPS 4 PO, DIAMÈTRE DU TUYAU 1 1/4 PO, LAITON, ARGENT close
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
DRAIN D'ÉVIER, DIAMÈTRE HORS TOUT 2 1/4 PO, HAUTEUR DU CORPS 4 PO, DIAMÈTRE DU TUYAU 1 1/4 PO, LAITON, ARGENT

DRAIN D'ÉVIER, DIAMÈTRE HORS TOUT 2 1/4 PO, HAUTEUR DU CORPS 4 PO, DIAMÈTRE DU TUYAU 1 1/4 PO, LAITON, ARGENT

AMERICAN STANDARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.47 / CHAQUE
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
  • N° article AMS2411015.002
  • N° de modèle du manufacturier 2411015.002
  • N° de classification normalisée des produits et services 30181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.74 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDrain d'évier
  • Emplacement de la vidangeAu fond
  • Crépine incluseOui
  • D.E. de tuyau1 1/4 po
  • Type de crépineCrépine à grille
  • Hauteur du corps4 po
  • Matériau de la grilleLaiton
  • Grate Surface TypePlat
  • Hauteur hors tout6 3/8 po
  • Matériau de drainLaiton
  • À utiliser avecÉviers
  • Grate Finish Chrome
  • Type de produit Drain d'évier
  • Includes Grate Oui
  • Normes ASME A112.18.2, CSA B125.2
  • Forme Ronde
  • Diamètre du corps 1 1/4 po
  • Finition de la cuvette Chrome
  • Couleur Argent
  • Type de connexion Coulissants
  • Comprend Pièce de raccordement
  • Diamètre hors tout 2 1/4 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)