!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE MURALE PRISE UNIQUE, BLNC, POLY

PLAQUE MURALE PRISE UNIQUE, BLNC, POLY

HUBBELL

PLAQUE MURALE PRISE UNIQUE, BLNC, POLY close
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
PLAQUE MURALE PRISE UNIQUE, BLNC, POLY

PLAQUE MURALE PRISE UNIQUE, BLNC, POLY

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,78 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 154 = 428,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 154 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLP7W
  • N° de modèle du manufacturier P7W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlaque murale à prise unique
  • CouleurBlanc
  • Nb de groupes1
  • Nombre d'ouvertures pour interrupteurs0
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • FinitionSatiné
  • Hauteur hors tout0,3 po
  • NormesClassé cULus
  • MatériauNon métallique
  • Diamètre de la sortie circulaire 1,4 po
  • Matériau Polycarbonate
  • Nombre d'ouvertures de sortie 1
  • Taille de plaque Standard
  • Type de plaque murale Ouverture circulaire unique
  • Orientation de la sortie Vertical
  • Largeur hors tout 2,9 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Profondeur hors tout 0,3 po