!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTEUR MURAL, THERMOPLASTIQUE, 120/277 V CA, 15 A, 1,3 PO LARGEUR, CÂBLAGE MODULAIRE, 2 HP, NOIR

INTERRUPTEUR MURAL, THERMOPLASTIQUE, 120/277 V CA, 15 A, 1,3 PO LARGEUR, CÂBLAGE MODULAIRE, 2 HP, NOIR

HUBBELL

INTERRUPTEUR MURAL, THERMOPLASTIQUE, 120/277 V CA, 15 A, 1,3 PO LARGEUR, CÂBLAGE MODULAIRE, 2 HP, NOIR close
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
INTERRUPTEUR MURAL, THERMOPLASTIQUE, 120/277 V CA, 15 A, 1,3 PO LARGEUR, CÂBLAGE MODULAIRE, 2 HP, NOIR

INTERRUPTEUR MURAL, THERMOPLASTIQUE, 120/277 V CA, 15 A, 1,3 PO LARGEUR, CÂBLAGE MODULAIRE, 2 HP, NOIR

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.28 / CHAQUE
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
  • N° article WWG31A410
  • N° de modèle du manufacturier SNAP1201BKNA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur mural
  • Courant nominal15 A
  • Fonction d'interrupteurMaintenue
  • Type d'interrupteurUnipolaire
  • Type de connexion filaireCâblage modulaire
  • Puissance nominale2 hp
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Hauteur hors tout1,7 po
  • NormesRépertorié UL
  • Couleur Noir
  • Marché Industrielle
  • Style d'interrupteur Bascule
  • Tension nominale (V) 120/277 V CA
  • Méthode de câblage Arrière
  • Nb d'interrupteurs 1
  • Caractéristiques L'agrafe de mise à la terre automatique assure la continuité avec la boîte murale
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Largeur hors tout 1,3 po