!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DETECTEUR BWCLIP 2 ANS H2S 10-15PPM

DETECTEUR BWCLIP 2 ANS H2S 10-15PPM

BW TECHNOLOGIES

DETECTEUR BWCLIP 2 ANS H2S 10-15PPM close
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
DETECTEUR BWCLIP 2 ANS H2S 10-15PPM

DETECTEUR BWCLIP 2 ANS H2S 10-15PPM

BW TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $235.54 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article BWTBWC2H
  • N° de modèle du manufacturier BWC2-H
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113100
  • PAGE DU CATALOGUE # 969
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDétecteur mono-gaz
  • Réglage de l'alarme10 ppm (bas), 15 ppm (haut)
  • Durée de vie de la pile/batterie2 ans
  • ComprendCapuchon d'essai, moniteur, étiquette d'étalonnage
  • Résolution1 ppm
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Composition chimique de pile/batterie Lithium
  • Caractéristiques Aucun capteur ou batterie nécessaires, compact, léger, un seul bouton, conçu pour être utilisé dans les environnements rigoureux et à des températures extrêmes, mode Hibernatin avec accessoires d'étui, auto-test automatisé de la batterie, du capteur et des éléments électroniques, flash à angle large
  • Capteurs interchangeables Non
  • Normes Classe I, div. 1, cat. A, B, C, DClasse I, zone 0 , cat. IIC0539 II 1GEx ia IIC T4 Ga IP66/67DEMKO 14 ATEX 1356IECEx: Ex ia IIC T4 Ga IP66/67IECEx UL 14.0063Conformité européenne
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses