!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BWCLIP 2 ANS O2 19,5-23,5 V/V

BWCLIP 2 ANS O2 19,5-23,5 V/V

HONEYWELL

BWCLIP 2 ANS O2 19,5-23,5 V/V close
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
BWCLIP 2 ANS O2 19,5-23,5 V/V

BWCLIP 2 ANS O2 19,5-23,5 V/V

HONEYWELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $289.11 / CHAQUE
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
  • N° article BWTBWC2X
  • N° de modèle du manufacturier BWC2-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113100
  • PAGE DU CATALOGUE # 969
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDétecteur mono-gaz
  • Réglage de l'alarme19, 5% vol. (bas), 23,5 % vol. (haut)
  • Durée de vie de la pile/batterie2 ans
  • ComprendCapuchon d'essai, moniteur, étiquette d'étalonnage
  • Résolution0,1% v/v
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Composition chimique de pile/batterie Lithium
  • Caractéristiques Sans entretien, aucun changement de capteur ni de batterie nécessaire, compact et léger fonctionnant avec un bouton, conçu pour être utilisé dans les milieux agressifs et les températures extrêmes, mode Hibernation avec accessoire pour étui, auto-essai automatisé de la batterie
  • Capteurs interchangeables Non
  • Normes Classe I, div. 1, cat. A, B, C, D Classe I, zone 0 , cat. IIC 0539 II 1G Ex ia IIC T4 Ga IP66/67 DEMKO 14 ATEX 1356 IECEx: Ex ia IIC T4 Ga IP66/67 IECEx UL 14.0063 Conformité européenne
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)