!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
1 GAZ-H2S-JAUNE

1 GAZ-H2S-JAUNE

BW TECHNOLOGIES

1 GAZ-H2S-JAUNE close
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
1 GAZ-H2S-JAUNE

1 GAZ-H2S-JAUNE

BW TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $832.22 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article BWTMCXL00H0Y-NA
  • N° de modèle du manufacturier MCXL-00H0-Y-NA
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDétecteur de gaz simple
  • Réglage de l'alarme15 ppm (haut), 10 ppm (bas)
  • ComprendPince crocodile en acier inoxydable, Pile rechargeable , chargeur, capuchon et tuyau d'étalonnage / d'essai,instructions et instructions sur CD
  • Comprend un chargeurOui
  • Résolution1 ppm
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Durée de vie de la pile/batterie 16 h à 68 Degrees F /20 Degrees C après 2 ans: 12 h à 4 Degrees F/-20 Degrees C
  • Comprend les batteries Oui
  • Capteurs interchangeables Non
  • Normes CSA: Classe I, Div. 1, Gr.A, B, C, D Atex: CE Ex II 1 G, Ex ia IIC T4 Ga IECEx: EX ia IIC T4 Ga CE: Conformité européenne
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses