Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce détecteur monogaz noir et jaune détecte le gaz de dioxyde d'azote (NO2) avec une plage de capteur de zéro à 100ppm. Il dispose d'un écran LCD avec une résolution de 0,1ppm, d'une connectivité Bluetooth, d'un capuchon d'étalonnage, d'un tuyau d'étalonnage d'un pied l et d'un guide de référence. Alarme sonore, visuelle et vibrante avec des réglages bas (10ppm) et haut (15ppm), et il est alimenté par une batterie au lithium de 12 mois. Mesure 2 45/64x2 39/64x1 39/64po. Conforme aux
Spécifications techniques
ArticleDétecteur mono-gaz
Protocole de communicationBluetooth
Composition chimique de pile/batterieLithium
CaractéristiquesPrêt pour le service, facile d'utilisation, écran facile à lire en plusieurs langues, léger, entretien facile, dispose du nouveau capteur Série 1 pour une fiabilité optimisée, connecté à la technologie Bluetooth à basse consommation (BLE)
Capteurs interchangeablesNon
NormesCSA(É-U): classe I, division 1, groupes A, B, C, D T4 classe I, zone 0, AEx/Ex ia IIC T4 Ga -40 Degrees C Less Than = Tamb Less Than = 60 Degrees CATEX: Sira 18ATEX2243X 2460 g II 1G Ex ia IIC T4 Gag I M1 Ex ia I Ma -40 Degrees C Less Than = Tamb Less Than = 60 Degrees CIECEx: IECEx SIR 18.0058Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma -40 Degrees C Less Than = Tamb Less Than = 60 Degrees CFCC ID: SU3BWS1IC: 20969-BWS1RED: RE-D Directive 2014/53/EU
Couleur de boîtierNoir/jaune
Réglage de l'alarmeFaible : 10 ppm, élevé : 15 ppm
Durée de vie de la pile/batterie12 mois
ComprendDétecteur avec capteur précisé, tuyau d'étalonnage de 1 pi, capuchon d'étalonnage, guide de référence
Résolution0,1 ppm
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Marchandises dangereuses
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca