!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER SERRAGE,AI,TAILLE 5/8 PO,PQ100

COLLIER SERRAGE,AI,TAILLE 5/8 PO,PQ100

OETIKER

COLLIER SERRAGE,AI,TAILLE 5/8 PO,PQ100 close
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
COLLIER SERRAGE,AI,TAILLE 5/8 PO,PQ100

COLLIER SERRAGE,AI,TAILLE 5/8 PO,PQ100

OETIKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $106.60 / PAQUET de 100
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
  • N° article GUS4E574
  • N° de modèle du manufacturier 16701005-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1600
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCollier de serrage de tuyau
  • Classe de matériau de bande304
  • Type de bandeRainure et languette
  • Pour diamètre extérieur maximal5/8 po
  • Maximum Closing Force2 102 N
  • Type de bridePince à oreille simple
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Épaisseur de la bande 0,024 po
  • Largeur de ruban 9/32 po
  • Pour diamètre extérieur minimal 33/64 po
  • Série 1 Ear
  • Caractéristiques Sertissage, pince Oetiker