!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER DE SERRAGE DE TUYAU, DIAMÈTRE DE SERRAGE DE 5/16 PO À 3/8 PO, ACIER INOXYDABLE 304, FORCE DE SERRAGE MAX 1 000 N

COLLIER DE SERRAGE DE TUYAU, DIAMÈTRE DE SERRAGE DE 5/16 PO À 3/8 PO, ACIER INOXYDABLE 304, FORCE DE SERRAGE MAX 1 000 N

OETIKER

COLLIER DE SERRAGE DE TUYAU, DIAMÈTRE DE SERRAGE DE 5/16 PO À 3/8 PO, ACIER INOXYDABLE 304, FORCE DE SERRAGE MAX 1 000 N close
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
COLLIER DE SERRAGE DE TUYAU, DIAMÈTRE DE SERRAGE DE 5/16 PO À 3/8 PO, ACIER INOXYDABLE 304, FORCE DE SERRAGE MAX 1 000 N

COLLIER DE SERRAGE DE TUYAU, DIAMÈTRE DE SERRAGE DE 5/16 PO À 3/8 PO, ACIER INOXYDABLE 304, FORCE DE SERRAGE MAX 1 000 N

OETIKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.83 / CHAQUE
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
  • N° article OTR16700004
  • N° de modèle du manufacturier 16700004
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162901
  • PAGE DU CATALOGUE # 1600
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCollier de serrage de tuyau
  • Classe de matériau de bande304
  • Type de bandeRainure et languette
  • Pour diamètre extérieur maximal3/8 po
  • Maximum Closing Force1 000 N
  • Type de bridePince à oreille simple
  • Compatible Install ToolHMK 01/S01
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Épaisseur de la bande 0,02 po
  • Largeur de ruban 13/64 po
  • Pour diamètre extérieur minimal 5/16 po
  • Série 1 Ear
  • Caractéristiques Sertissage, pince Oetiker
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion