!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCRD BNJ SMPL,TUBE1/4PO,TUYU1/4PO,10PQ

RACCRD BNJ SMPL,TUBE1/4PO,TUYU1/4PO,10PQ

LEGRIS

RACCRD BNJ SMPL,TUBE1/4PO,TUYU1/4PO,10PQ close
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
RACCRD BNJ SMPL,TUBE1/4PO,TUYU1/4PO,10PQ

RACCRD BNJ SMPL,TUBE1/4PO,TUYU1/4PO,10PQ

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $395.07 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG4GXD2
  • N° de modèle du manufacturier 3018 56 14
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBanjo unique
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur de coude banjo à 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordBanjo
  • Taille de filetage de raccord1/4 po
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Type de libérationBouton
  • Caractéristiques de résistanceRésistants aux produits chimiques, résistant à la corrosion
  • Aspiration nominale28 po de mercure
  • Application Air
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Matériau de raccord Nylon
  • Couleur Noir
  • Longueur hors tout 7/8 po
  • Normes 2011/65/CE, DI : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/CE (RoHS), DI : 97/23/CE (PED), ISO 14743
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)