!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE LUBRFIANT SILICON FREIN,TUBE 8OZ

GRAISSE LUBRFIANT SILICON FREIN,TUBE 8OZ

SUPER LUBE

GRAISSE LUBRFIANT SILICON FREIN,TUBE 8OZ close
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
GRAISSE LUBRFIANT SILICON FREIN,TUBE 8OZ

GRAISSE LUBRFIANT SILICON FREIN,TUBE 8OZ

SUPER LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.39 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article SNC97008
  • N° de modèle du manufacturier 97008
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.57 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse au silicone
  • Taille de contenant8 oz
  • Point d'éclairGreater Than300 Degrees C (572 Degrees F)
  • Classification NSF du lubrifiantH1
  • Capacité de charge Timken acceptableNon déterminé
  • ApplicationBandes de capot, lubrification des pièces de frein, plaquettes, joints en caoutchouc, roulements à vitesse lente, câbles de compteur de vitesse, joints de coffre, bandes d'étanchéité, canaux de fenêtre
  • Poids spécifique0,96
  • Huile de base Synthétique
  • Point de chute Non déterminé
  • Usure à quatre billes Non déterminé
  • Série Graisse de frein lubrifiante au silicone avec Syncolon (PTFE)
  • Normes Homologué NSF, code de catégorie H-1
  • Classe de viscosité ISO NLGI 2
  • Index de viscocité Sans objet
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .