!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POTEAU INDICATEUR,CARRE,ACIER GALVANISE

POTEAU INDICATEUR,CARRE,ACIER GALVANISE

TAPCO

POTEAU INDICATEUR,CARRE,ACIER GALVANISE close
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
POTEAU INDICATEUR,CARRE,ACIER GALVANISE

POTEAU INDICATEUR,CARRE,ACIER GALVANISE

TAPCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $181.18 / CHAQUE
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
  • N° article WWG35ZP22
  • N° de modèle du manufacturier 1603-00004
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121908
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoteau indicateur
  • Matériau du poteau indicateurAcier
  • Finition du poteau indicateurGalvanisé
  • Profondeur du poteau indicateur2 po
  • Longueur du poteau perforéPleine longueur
  • Espacement des trous de montage1"
  • Comprend une barre de nettoyageNon
  • Style de poteau de panneau Carré
  • Couleur du poteau indicateur Argent
  • Longueur du poteau indicateur 144"
  • Largeur du poteau indicateur 2 po
  • Style de perforation Pré-perforé
  • Comprend le matériel de montage Non
  • Centre trou à trou (po) 1 in