!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POTEAU INDICATEUR,CARRE,8 PI L,ACIER

POTEAU INDICATEUR,CARRE,8 PI L,ACIER

TAPCO

POTEAU INDICATEUR,CARRE,8 PI L,ACIER close
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
POTEAU INDICATEUR,CARRE,8 PI L,ACIER

POTEAU INDICATEUR,CARRE,8 PI L,ACIER

TAPCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $132.72 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG8LV68
  • N° de modèle du manufacturier 054-00043
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121718
  • PAGE DU CATALOGUE # 1016
  • Poids à l’expédition 14.62 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoteau indicateur
  • Matériau du poteau indicateurAcier
  • Finition du poteau indicateurGalvanisé
  • Largeur du poteau indicateur2 po
  • Style de perforationPré-perforé
  • Comprend le matériel de montageNon
  • Centre trou à trou (po)1 in
  • Style de poteau de panneau Carré
  • Couleur du poteau indicateur Argent
  • Profondeur du poteau indicateur 2 po
  • Longueur du poteau perforé Pleine longueur
  • Espacement des trous de montage 1"
  • Comprend une barre de nettoyage Non