!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU INDICATEUR,CA,CAP. MAX 60 X 60 PO,GRIS,72 X 1 1/2 X 1 1/2 PO,AC GALVANISÉ

PANNEAU INDICATEUR,CA,CAP. MAX 60 X 60 PO,GRIS,72 X 1 1/2 X 1 1/2 PO,AC GALVANISÉ

ACCUFORM

PANNEAU INDICATEUR,CA,CAP. MAX 60 X 60 PO,GRIS,72 X 1 1/2 X 1 1/2 PO,AC GALVANISÉ close
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
PANNEAU INDICATEUR,CA,CAP. MAX 60 X 60 PO,GRIS,72 X 1 1/2 X 1 1/2 PO,AC GALVANISÉ

PANNEAU INDICATEUR,CA,CAP. MAX 60 X 60 PO,GRIS,72 X 1 1/2 X 1 1/2 PO,AC GALVANISÉ

ACCUFORM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $491.71 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article ACFHSP820
  • N° de modèle du manufacturier HSP820
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121908
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 44.0 lb

Informations sur le produit

Ce poteau de signalisation gris est en AC galvanisé et présente un conception carré a/un profilé en U fermé. Son espacement e/les trous mesure un po et il peut contenir des panneaux de 60 x 60 po. Ce poteau mesure 72 x 1 1/2 x 1 1/2 po.

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau avec base
  • Matériau du poteau indicateurAcier galvanisé
  • Profondeur du poteau indicateur1-1/2 po
  • Centre trou à trou (po)1
  • NormesS.O.
  • Style de poteau de panneau Carré
  • Finition du poteau indicateur Galvanisé
  • Largeur du poteau indicateur 1-1/2 po
  • Profil de canal en U Fermé