!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POTEAU INDICATEUR,CARRE,10 PI L,ACIER

POTEAU INDICATEUR,CARRE,10 PI L,ACIER

TAPCO

POTEAU INDICATEUR,CARRE,10 PI L,ACIER close
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
POTEAU INDICATEUR,CARRE,10 PI L,ACIER

POTEAU INDICATEUR,CARRE,10 PI L,ACIER

TAPCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $152.33 / CHAQUE
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
  • N° article WWG8LV69
  • N° de modèle du manufacturier 1603-00003
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121718
  • PAGE DU CATALOGUE # 1016
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoteau indicateur
  • Matériau du poteau indicateurAcier
  • Finition du poteau indicateurGalvanisé
  • Profondeur du poteau indicateur2 po
  • Longueur du poteau perforéPleine longueur
  • Espacement des trous de montage1"
  • Comprend une barre de nettoyageNon
  • Style de poteau de panneau Carré
  • Couleur du poteau indicateur Argent
  • Longueur du poteau indicateur 120"
  • Largeur du poteau indicateur 2 po
  • Style de perforation Pré-perforé
  • Comprend le matériel de montage Non
  • Centre trou à trou (po) 1 in