!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SIGNE POST 12 PD.L 1-1/4 3-1/8 PO.W

SIGNE POST 12 PD.L 1-1/4 3-1/8 PO.W

TAPCO

SIGNE POST 12 PD.L 1-1/4 3-1/8 PO.W close
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
SIGNE POST 12 PD.L 1-1/4 3-1/8 PO.W

SIGNE POST 12 PD.L 1-1/4 3-1/8 PO.W

TAPCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.28 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6G764
  • N° de modèle du manufacturier 054-00006
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1017
  • Poids à l’expédition 23.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoteau indicateur
  • Matériau du poteau indicateurAcier
  • Finition du poteau indicateurRevêtement en poudre
  • Profondeur du poteau indicateur1-15/32 po
  • Longueur du poteau perforéPleine longueur
  • Espacement des trous de montage1"
  • Comprend une barre de nettoyageNon
  • Profil de canal en UOuvert
  • Style de poteau de panneau Profilé en U
  • Couleur du poteau indicateur Vert
  • Longueur du poteau indicateur 144"
  • Largeur du poteau indicateur 3-3/16 po
  • Style de perforation Pré-perforé
  • Comprend le matériel de montage Non
  • Centre trou à trou (po) 1 in
  • Normes Surpasse les exigences ASTM pour la limite élastique ASTM A-499