!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POTEAU INDICATEUR,8 PI L,1-7/8 PO P,GLVN

POTEAU INDICATEUR,8 PI L,1-7/8 PO P,GLVN

TAPCO

POTEAU INDICATEUR,8 PI L,1-7/8 PO P,GLVN close
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
POTEAU INDICATEUR,8 PI L,1-7/8 PO P,GLVN

POTEAU INDICATEUR,8 PI L,1-7/8 PO P,GLVN

TAPCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.54 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4LNK2
  • N° de modèle du manufacturier 054-00015
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121908
  • PAGE DU CATALOGUE # 1017
  • Poids à l’expédition 16.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoteau indicateur
  • Matériau du poteau indicateurAcier
  • Finition du poteau indicateurGalvanisé
  • Largeur du poteau indicateur3-3/16 po
  • Style de perforationPré-perforé
  • Comprend le matériel de montageNon
  • Centre trou à trou (po)1 in
  • NormesDépasse les exigences ASTM pour la limite d'élasticité ASTM A-499
  • Style de poteau de panneau Profilé en U
  • Couleur du poteau indicateur Argent
  • Profondeur du poteau indicateur 1-15/32 po
  • Longueur du poteau perforé Pleine longueur
  • Espacement des trous de montage 1"
  • Comprend une barre de nettoyage Non
  • Profil de canal en U Ouvert