!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU DANGER INFLAMMABLE, TROUS MONTAGE, NOIR/ROUGE/BLANC, 7X10PO, PLASTIQUE

PANNEAU DANGER INFLAMMABLE, TROUS MONTAGE, NOIR/ROUGE/BLANC, 7X10PO, PLASTIQUE

CONDOR

PANNEAU DANGER INFLAMMABLE, TROUS MONTAGE, NOIR/ROUGE/BLANC, 7X10PO, PLASTIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PANNEAU DANGER INFLAMMABLE, TROUS MONTAGE, NOIR/ROUGE/BLANC, 7X10PO, PLASTIQUE

PANNEAU DANGER INFLAMMABLE, TROUS MONTAGE, NOIR/ROUGE/BLANC, 7X10PO, PLASTIQUE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.50 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDRDGR519PL1
  • N° de modèle du manufacturier CDRDGR519PL1
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Utilisez ce panneau Danger Inflammable pour avertir des zones et objets à risque et inflammables. Ce panneau est disponible en noir et rouge sur blanc pour une visibilité facile. Il est fait de plastique, mesure 7 x 10 pouces et est livré avec des trous prépercés pour un montage rapide et facile.

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de danger
  • Hauteur7 po
  • Propriétés du panneauRigide
  • Nb de côtés imprimés1
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneBlanc
  • Matériau de panneauPolystyrène
  • Forme du panneauRectangle horizontal
  • Largeur10 po
  • Durabilité extérieure moyenne 3 à 5 ans
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur/extérieur
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Langue imprimée Anglais
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir, rouge
  • Style de fixation du panneau Trous de fixation
  • Normes OSHA
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande