PANNEAU DANGER DÉFENSE D'ENTRER, AUTOCOLLANT, NOIR/ROUGE/BLANC, 10X14 PO
PANNEAU DANGER DÉFENSE D'ENTRER, AUTOCOLLANT, NOIR/ROUGE/BLANC, 10X14 PO
CONDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Ce panneau Danger Défense d'entrer de 10 x 14 pouces sert d'avertissement pour les zones à risque. Il est très visible avec ses couleurs noir et rouge sur blanc. Le panneau est doté d'un adhésif autocollant qui peut être placé sur la plupart des surfaces.
Technical Specs
Article Panneau de danger
Hauteur 10 po
Détectable par détecteur de métal Non
Langue imprimée Anglais
Couleur de la légende de l'enseigne Noir, rouge
Forme du panneau Rectangle horizontal
Largeur 14 po
Durabilité extérieure moyenne 8 à 10 ans
Utilisation intérieure/extérieure Intérieur/extérieur
Nb de côtés imprimés 1
Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Blanc
Matériau de panneau Vinyle
Normes OSHA
Country of Origin États-Unis
(subject to change)