!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU DANGER ZONE CONSTRUCTION DÉFENSE D'ENTRER, TROUS MONTAGE, NOIR/ROUGE/BLANC, 10X14PO, PLAST

PANNEAU DANGER ZONE CONSTRUCTION DÉFENSE D'ENTRER, TROUS MONTAGE, NOIR/ROUGE/BLANC, 10X14PO, PLAST

CONDOR

PANNEAU DANGER ZONE CONSTRUCTION DÉFENSE D'ENTRER, TROUS MONTAGE, NOIR/ROUGE/BLANC, 10X14PO, PLAST close
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
PANNEAU DANGER ZONE CONSTRUCTION DÉFENSE D'ENTRER, TROUS MONTAGE, NOIR/ROUGE/BLANC, 10X14PO, PLAST

PANNEAU DANGER ZONE CONSTRUCTION DÉFENSE D'ENTRER, TROUS MONTAGE, NOIR/ROUGE/BLANC, 10X14PO, PLAST

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.03 / CHAQUE
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
  • N° article CDRDGR524PL2
  • N° de modèle du manufacturier CDRDGR524PL2
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Réduisez les blessures sur le chantier au minimum avec ce panneau de danger Zone de construction Défense d'entrer. Ce panneau en plastique a une coloration noire et rouge sur blanc, ce qui le fait ressortir. Il mesure 10 x 14 pouces et est livré avec des trous prépercés pour un montage rapide et facile. Le panneau est en plastique et aidera à dissuader le personnel indésirable des zones de construction.

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de danger
  • Hauteur10 po
  • Propriétés du panneauRigide
  • Nb de côtés imprimés1
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneBlanc
  • Matériau de panneauPolystyrène
  • Forme du panneauRectangle horizontal
  • Largeur14 po
  • Durabilité extérieure moyenne 3 à 5 ans
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur/extérieur
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Langue imprimée Anglais
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir, rouge
  • Style de fixation du panneau Trous de fixation
  • Normes OSHA