!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
SIGNE ATTENTION RENVERSEME 10X14 PL

SIGNE ATTENTION RENVERSEME 10X14 PL

ZING

SIGNE ATTENTION RENVERSEME 10X14 PL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
SIGNE ATTENTION RENVERSEME 10X14 PL

SIGNE ATTENTION RENVERSEME 10X14 PL

ZING

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $40.78 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • Environmentally Preferable

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # ZNG2159
  • Mfr. Model # 2159
  • UNSPSC # 55121704
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.28 lbs

Technical Specs

  • Durabilité extérieure moyenne5 à 7 ans
  • Hauteur10"
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Espérance de vie à l'extérieur5 à 7 ans
  • Revêtement protecteurPas de revêtement protecteur
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneJaune
  • Couleur de fond de l'en-têteNoir
  • Couleur du texte de l'en-têteJaune
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique rigide
  • Style de fixation du panneauTrous de fixation
  • Largeur14 po
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage inclus
  • Propriétés du panneau Rigide
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • Format du panneau Format traditionel OSHA
  • Style d'en-tête du panneau Texte
  • Style de légende du panneau Symbole et texte
  • Matériau de panneau Plastique
  • Lieu de montage du panneau Mur
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • Environmentally Preferable

  • This item has been designated by the manufacturer as an environmentally preferable product (EPP) for the following reasons:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: UL Environment Claims Validated

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list