!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAUTION SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, 7 IN X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, 0.04 IN THICK, HAZARDOUS MATERIAL STORAGE AREA

CAUTION SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, 7 IN X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, 0.04 IN THICK, HAZARDOUS MATERIAL STORAGE AREA

ZING

CAUTION SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, 7 IN X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, 0.04 IN THICK, HAZARDOUS MATERIAL STORAGE AREA close
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
CAUTION SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, 7 IN X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, 0.04 IN THICK, HAZARDOUS MATERIAL STORAGE AREA

CAUTION SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, 7 IN X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, 0.04 IN THICK, HAZARDOUS MATERIAL STORAGE AREA

ZING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.23 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article ZNG1150A
  • N° de modèle du manufacturier 1150A
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ItemCaution Sign
  • ANSI 969 CompliantNot ANSI 969 Compliant
  • Average Outdoor Durability5 to 7 yr
  • Depth1/25 in
  • Graffiti ResistantNot Graffiti-Resistant
  • Includes Mounting HardwareMounting Hardware Included
  • Material PropertiesRigid
  • Maximum Viewing Distance - Favorable Conditions100 ft
  • Metal DetectableMetal Detectable
  • Minimum Service Temperature-30 Degrees F
  • Mounting Hole Dia.0.125 in
  • Number of Printed Sides1
  • Outdoor Life Expectancy5 to 7 yr
  • Printed LanguageEnglish
  • Protective CoatingNo Protective Coating
  • Sign Background ColourYellow
  • Sign HeaderCaution
  • Sign Header StyleText
  • Sign LegendHazardous Material Storage Area
  • Sign Legend StyleText
  • Sign MaterialAluminum
  • Sign Mounting LocationWall
  • Sign ShapeVertical Rectangle
  • Thickness0.04 in
  • Width10 in
  • ADA Compliant Not ADA Compliant
  • Anti-Slip Surface No Anti-Slip Surface
  • Corrosion Resistant Corrosion-Resistant
  • Glow-in-the-Dark Not Glow In The Dark
  • Height 7 in
  • Indoor/Outdoor Usage Indoor/Outdoor
  • Maximum Service Temperature 120 Degrees F
  • Maximum Viewing Distance - Unfavorable Conditions 50 ft
  • Minimum Application Temperature 40 Degrees F
  • Mirror Print Not Mirror Print
  • Mounting Pattern 4 Corner
  • OSHA Regulations OSHA 1910.145
  • Package Quantity 1
  • Product Type Caution Sign
  • Retroreflective Grade Not Retroreflective
  • Sign Format Traditional OSHA
  • Sign Header Background Colour Black
  • Sign Header Text Colour Yellow
  • Sign Legend Background Colour Yellow
  • Sign Legend Text Colour Black
  • Sign Material Group Metal
  • Sign Mounting Style Mounting Holes
  • Standards LEED Accreditation
  • UV Resistant UV-Resistant
  • Write on Surface No Write-On Surface
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Environmental Attribute: Product Contains a Minimum of 90% Post-Consumer Recycled Content
    Green Certification or Other Recognition: UL Environment Claims Validated