!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SIGNE ATTENTION GARDES 7X10 SA

SIGNE ATTENTION GARDES 7X10 SA

ZING

SIGNE ATTENTION GARDES 7X10 SA close
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
SIGNE ATTENTION GARDES 7X10 SA

SIGNE ATTENTION GARDES 7X10 SA

ZING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.81 / each
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
  • N° article ZNG1157S
  • N° de modèle du manufacturier 1157S
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ItemCaution Sign
  • Adhesive StylePermanent
  • ANSI 969 CompliantNot ANSI 969 Compliant
  • Average Outdoor Durability3 yr
  • Depth1/40 in
  • Graffiti ResistantNot Graffiti-Resistant
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor/Outdoor
  • Maximum Service Temperature120 Degrees F
  • Maximum Viewing Distance - Unfavorable Conditions50 ft
  • Minimum Application Temperature40 Degrees F
  • Mirror PrintNot Mirror Print
  • Number of Printed Sides1
  • Outdoor Life Expectancy3 yr
  • Printed LanguageEnglish
  • Protective CoatingClear Liquid Laminate
  • Sign Background ColourYellow
  • Sign HeaderCaution
  • Sign Header StyleText
  • Sign LegendDo Not Operate Without Guards
  • Sign Legend StyleText
  • Sign MaterialPolyester
  • Sign Mounting LocationWall
  • Sign ShapeVertical Rectangle
  • Thickness6 mil
  • Width10 in
  • ADA Compliant Not ADA Compliant
  • Adhesive Type Acrylic
  • Anti-Slip Surface No Anti-Slip Surface
  • Corrosion Resistant Corrosion-Resistant
  • Glow-in-the-Dark Not Glow In The Dark
  • Height 7 in
  • Material Properties Flexible
  • Maximum Viewing Distance - Favorable Conditions 100 ft
  • Metal Detectable Not Metal Detectable
  • Minimum Service Temperature -30 Degrees F
  • Mounting Pattern No Mounting Holes
  • OSHA Regulations OSHA 1910.145
  • Package Quantity 1
  • Product Type Caution Sign
  • Retroreflective Grade Not Retroreflective
  • Sign Format Traditional OSHA
  • Sign Header Background Colour Black
  • Sign Header Text Colour Yellow
  • Sign Legend Background Colour Yellow
  • Sign Legend Text Colour Black
  • Sign Material Group Flexible Plastic
  • Sign Mounting Style Adhesive
  • Standards OSHA
  • UV Resistant Not UV-Resistant
  • Write on Surface No Write-On Surface
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
Autres termes de recherche