!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETQT PLAQUE SECRT,3-1/2 X 5,AUTOCOLANT

ETQT PLAQUE SECRT,3-1/2 X 5,AUTOCOLANT

BRADY

ETQT PLAQUE SECRT,3-1/2 X 5,AUTOCOLANT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ETQT PLAQUE SECRT,3-1/2 X 5,AUTOCOLANT

ETQT PLAQUE SECRT,3-1/2 X 5,AUTOCOLANT

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.68 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3TU85
  • N° de modèle du manufacturier 83931
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtiquette de sécurité
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Type d'adhésifAcrylique
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Description du pictogramme d'en-têteTriangle avec un point d'exclamation à l'intérieur et l'espace négatif rempli en noir
  • Hauteur3-1/2 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • ID du pictogramme de la légendePSTF-03
  • Température maximale de service230 degrés F
  • Température minimale d'application0 degrés F
  • Modèle de montagePas de trous de fixation
  • Espérance de vie à l'extérieur5 à 8 ans
  • Revêtement protecteurFilm stratifié transparent
  • En-tête du panneauCaution
  • Couleur du texte de l'en-têteJaune
  • Style de légende du panneauSymbole et texte
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique flexible
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • NormesANSI Z53,1-1967, ANSI Z535-2006, OSHA 1910,145
  • Largeur5 po
  • Résistance à l'abrasion Oui
  • Style d'adhésif Permanent
  • Durabilité extérieure moyenne 5 à 8 ans
  • Profondeur 7/200 po
  • ID du pictogramme d'en-tête PPIC-55
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Description du pictogramme de la légende Risque de trébuchement
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • Couleur de fond de l'en-tête Noir
  • Légende sur le panneau Watch Your Step
  • Matériau de panneau Polyester
  • Lieu de montage du panneau Poteau, mur
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • Épaisseur 0,01 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande