!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VOLET,EXTRACTION,48 PO, PANNEAU DOUBLE

VOLET,EXTRACTION,48 PO, PANNEAU DOUBLE

DAYTON

VOLET,EXTRACTION,48 PO, PANNEAU DOUBLE close
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
VOLET,EXTRACTION,48 PO, PANNEAU DOUBLE

VOLET,EXTRACTION,48 PO, PANNEAU DOUBLE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $317.97 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG4GY95
  • N° de modèle du manufacturier 4GY95
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1858
  • Poids à l’expédition 40.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVolet d'extraction mural, service agricole
  • Taille hors tout du volet57-1/4 po x 57-1/4 po
  • Taille d'ouverture requise pour volet54 po x 54-1/2 po
  • Position de montage du voletVerticale
  • Type de voletVolet d'extraction mural, service agricole
  • Profondeur ouvert(e)6-1/4 po
  • Taille de trou de montagePré-perforé
  • Matériau de lameAluminium fini au laminoir
  • Nb de panneaux2
  • Pour diamètre de ventilateur 48 po
  • Matériau de construction du volet Cadre et tirants en acier galvanisé G-90
  • Aire libre du volet 16,683 pi²
  • Position de montage du volet Mur
  • Profondeur du cadre 3 po
  • Largeur de bride 1-1/2 po
  • Vitesse max. 2 500 pi/min
  • À utiliser avec Opérations de confinement de volailles et porcins, tout endroit où la corrosion est un problème