!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OBTURATEUR ECHAP 2500FPM

OBTURATEUR ECHAP 2500FPM

DAYTON

OBTURATEUR ECHAP 2500FPM close
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
OBTURATEUR ECHAP 2500FPM

OBTURATEUR ECHAP 2500FPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $221.20 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article DTN2FTX1
  • N° de modèle du manufacturier 2FTX1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101706
  • PAGE DU CATALOGUE # 1856
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Spécifications techniques

  • Pour diamètre de ventilateur30 po
  • Matériau de construction du voletCadre en aluminium extrudé et tirants en acier galvanisé
  • Aire libre du volet5,452 pi²
  • Position de montage du voletMur
  • Profondeur ouvert(e)5-3/4 po
  • Taille de trou de montagePrepunched
  • Matériau de lameAluminium, aspect mat
  • Nb de panneaux1
  • Taille hors tout du volet 33 po x 33 po
  • Taille d'ouverture requise pour volet 30-1/2 po x 30-1/2 po
  • Position de montage du volet Verticale
  • Profondeur du cadre 2-1/2 po
  • Largeur de bride 1-1/2 po
  • Vitesse max. 2 500 pi/min
  • À utiliser avec Ventilateurs d'extraction verticaux