!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OBTURATEUR PLAFOND 32PO

OBTURATEUR PLAFOND 32PO

DAYTON

OBTURATEUR PLAFOND 32PO close
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
OBTURATEUR PLAFOND 32PO

OBTURATEUR PLAFOND 32PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $156.49 / CHAQUE
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
  • N° article DTN3C511
  • N° de modèle du manufacturier 3C511
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Spécifications techniques

  • Pour diamètre de ventilateur30 po
  • Matériau de construction du voletCadre en aluminium extrudé et tirants en acier galvanisé G-90
  • Aire libre du volet4,652 pi²
  • Position de montage du voletPlafond
  • Longueur32 po
  • Profondeur du cadre1-3/8 po
  • Largeur de bride1-1/2 po
  • Vitesse max.1 500 pi/min
  • Nb de panneaux1
  • Taille hors tout du volet 32 po x 32 po
  • Taille d'ouverture requise pour volet 30 po x 30 po
  • Position de montage du volet Horizontale
  • Type de volet Volet de plafond économique avec ferme, ventilateur pour toute la maison
  • Largeur 32 po
  • Profondeur ouvert(e) 5 po
  • Taille de trou de montage Prepunched
  • Matériau de lame Aluminium, peinture blanche