!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR ARRET, METAL, 1/4 PO, PQ5

COUPLEUR ARRET, METAL, 1/4 PO, PQ5

PARKER

COUPLEUR ARRET, METAL, 1/4 PO, PQ5 close
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
COUPLEUR ARRET, METAL, 1/4 PO, PQ5

COUPLEUR ARRET, METAL, 1/4 PO, PQ5

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $245.06 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG5UNL7
  • N° de modèle du manufacturier 393PD-4-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur d'arrêt
  • Type de raccordement du côté A du raccordTige enfichable
  • Type de contrôle du débitArrêt
  • Longueur hors tout1 5/8 po
  • Classe de matériauCA360
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord1/4 po
  • Températures de service max.150 degrés F
  • SériePoly-Tite
  • Application Équipement dentaire, systèmes pneumatiques, conduite d'eau
  • Type de raccordement du côté B du raccord Compression
  • Matériau de raccord Laiton
  • Finition/revêtement Chromé
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 1/4 po
  • Taille hexagonale 7/16 po
  • Température minimale de service 0 degrés F