!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENVELOPPE EXTÉRIEURE, STANDARD, NIOSH, POUR RESPIRATEUR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ

ENVELOPPE EXTÉRIEURE, STANDARD, NIOSH, POUR RESPIRATEUR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ

3M

ENVELOPPE EXTÉRIEURE, STANDARD, NIOSH, POUR RESPIRATEUR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
ENVELOPPE EXTÉRIEURE, STANDARD, NIOSH, POUR RESPIRATEUR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ

ENVELOPPE EXTÉRIEURE, STANDARD, NIOSH, POUR RESPIRATEUR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ

3M

Prix en liquidation :
$48.29 / CAISSE de 2

Votre prix : 193,14 $ / CAISSE de 2

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMML223-2
  • N° de modèle du manufacturier L223-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.58 lb

Informations sur le produit

Cette enveloppe extérieure standard est blanche et répond aux normes NIOSH. Elle doit être utilisée avec un respirateur à épuration d'air motorisé.

Spécifications techniques

  • CouleurBlanc
  • Normes Homologation NIOSH
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande