!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE RETREINT HD RG 1-18X1-1/2PQ 10

TUBE RETREINT HD RG 1-18X1-1/2PQ 10

GROTE

TUBE RETREINT HD RG 1-18X1-1/2PQ 10 close
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
TUBE RETREINT HD RG 1-18X1-1/2PQ 10

TUBE RETREINT HD RG 1-18X1-1/2PQ 10

GROTE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.98 / PAQUET de 10
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
  • N° article GRO84-9566
  • N° de modèle du manufacturier 84-9566
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGaine thermorétractable à double paroi
  • MatériauPolyoléfine réticulée
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveOui
  • Taille de fil à utiliser avec le tube thermorétractable1/0 AWG à 250 MCM
  • D.I. après rétrécissement0,375 po
  • Longueur1-1/2 po
  • Propriétés des gaines thermorétractablesRésistant à l'abrasion
  • Style d'emballagePièces individuelles
  • Puissance diélectrique600 V
  • CaractéristiquesSurface intérieure avec enduit adhésif
  • NormesUL 486D
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi épaisse
  • Ininflammabilité Non
  • Rapport de rétrécissement 3:1
  • D.I. avant rétrécissement 1,125 po
  • Épaisseur de paroi après rétrécissement 0.13 in
  • Plage de température -67 degrés à 230 degrés Fahrenheit
  • Couleur Rouge
  • Température de rétrécissement min. 257 Degrees F
  • Température nominale max. 230 degrés Fahrenheit
  • Température nominale min. -67 degrés Fahrenheit
  • Type de matériau du tube thermorétractable Flexible