!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORÉTR,PAROI DBL,SEMI RIGIDE,DOUBLÉ ADH,POLY,APPROB AUTO,NR,1/4 PO X 6 PO,BA 6

GAINE THERMORÉTR,PAROI DBL,SEMI RIGIDE,DOUBLÉ ADH,POLY,APPROB AUTO,NR,1/4 PO X 6 PO,BA 6

THERMAFIX

GAINE THERMORÉTR,PAROI DBL,SEMI RIGIDE,DOUBLÉ ADH,POLY,APPROB AUTO,NR,1/4 PO X 6 PO,BA 6 close
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
GAINE THERMORÉTR,PAROI DBL,SEMI RIGIDE,DOUBLÉ ADH,POLY,APPROB AUTO,NR,1/4 PO X 6 PO,BA 6

GAINE THERMORÉTR,PAROI DBL,SEMI RIGIDE,DOUBLÉ ADH,POLY,APPROB AUTO,NR,1/4 PO X 6 PO,BA 6

THERMAFIX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.85 / SAC
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
  • N° article TFX15001
  • N° de modèle du manufacturier 15001
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121723
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

1/4 de pouce par six pouces de gaine thermorétractable noire à double paroi Thermfix Plus semi-rigide et ignifuge avec une gaine en polyoléfine. Il y a six pièces par sac. Le tube a également une couche interne d'adhésif spécialement formulé avec un taux de rétraction élevé de 4:1 et une plage de température de fonctionnement étendue de moins 40 degrés Celsius à 130 degrés Celsius. Approuvé par l'industrie automobile, conforme RoHS, CSA et UL.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • D.I. après rétrécissement0,06 po
  • Longueur6 po
  • Température nominale max.257 Degrees F
  • Rapport de rétrécissement4:01
  • Plage de température-40 degrés à 266 degrés Fahrenheit
  • Type de paroi du tube thermorétractableDouble paroi
  • Puissance diélectrique600 V
  • NormesConforme à la directive RoHS, UL, approuvé par l'OEM
  • Couleur Noir
  • D.I. avant rétrécissement 0,225 po
  • Matériau Polyoléfine
  • Température de rétrécissement min. -40 Degrees F
  • Propriétés des gaines thermorétractables Résistant à la corrosion, évacuation de l'eau
  • Ininflammabilité Oui
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésive Oui
  • Caractéristiques Enveloppe semi-rigide en polyoléfine ignifugée
  • Type de matériau du tube thermorétractable Semi-rigide