Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube thermorétractable est en oléfine d'acrylate noire. De plus, il répond aux normes ISo-10993-5, RoHS, USFDA, USP classe VI. Il a une longueur de 4 pi: température maximale de 250 °F et minimale de -67 °F.
Spécifications techniques
ArticleTubes thermo-rétractable
D.I. après rétrécissement0,06 po
Longueur4 pi
Température nominale max.250 Degrees F
Rapport de rétrécissement2:01
Plage de température-67 degrés à 250 degrés Fahrenheit
IninflammabilitéNon
Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
CaractéristiquesRésistant à l'abrasion, résistant aux coupures, résistant aux perforations
Style d'emballagePièces individuelles
Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
CouleurNoir
D.I. avant rétrécissement0,13 po
MatériauOléfine d'acrylate
Température de rétrécissement min.250 Degrees F
Propriétés des gaines thermorétractablesRésistant à l'abrasion, qualité médicale, résistant aux UV
Épaisseur de paroi après rétrécissement0,02 po
Type de paroi du tube thermorétractableParoi mince
Puissance diélectrique1 800 V
Température nominale min.-67 Degrees F
NormesISO-10993-5, RoHS, USFDA, USP catégorie VI
Taille de fil à utiliser avec le tube thermorétractable24 AWG à 22 AWG
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 12,22 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: