!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORÉTRACTABLE, QUALITÉ ALIMENTAIRE, 0,09 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 6 PO LO, NOIR, PQ DE 5

GAINE THERMORÉTRACTABLE, QUALITÉ ALIMENTAIRE, 0,09 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 6 PO LO, NOIR, PQ DE 5

INSULTAB

GAINE THERMORÉTRACTABLE, QUALITÉ ALIMENTAIRE, 0,09 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 6 PO LO, NOIR, PQ DE 5 close
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
GAINE THERMORÉTRACTABLE, QUALITÉ ALIMENTAIRE, 0,09 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 6 PO LO, NOIR, PQ DE 5

GAINE THERMORÉTRACTABLE, QUALITÉ ALIMENTAIRE, 0,09 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 6 PO LO, NOIR, PQ DE 5

INSULTAB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.08 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG4WMR1
  • N° de modèle du manufacturier HS-614 3/32 Blk 6
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce tube thermorétractable est en oléfine d'acrylate noire. De plus, il répond aux normes USFDA Reg.C.F.R.177.1330. Il a une longueur de 6 pi: température maximale de 250 °F et minimale de -67 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • D.I. après rétrécissement0,05 po
  • Longueur6 po
  • Température nominale max.250 Degrees F
  • Rapport de rétrécissement2:01
  • Plage de température-67 degrés à 250 degrés Fahrenheit
  • IninflammabilitéNon
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
  • CaractéristiquesSûr pour les applications impliquant un contact avec des aliments et des boissons
  • Style d'emballagePièces individuelles
  • Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
  • Couleur Noir
  • D.I. avant rétrécissement 0,09 po
  • Matériau Oléfine d'acrylate
  • Température de rétrécissement min. 250 Degrees F
  • Propriétés des gaines thermorétractables Qualité alimentaire
  • Épaisseur de paroi après rétrécissement 0,02 po
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi mince
  • Puissance diélectrique 1 800 V
  • Température nominale min. -67 Degrees F
  • Normes USFDA Reg.C.F.R.177.1330
  • Taille de fil à utiliser avec le tube thermorétractable 28 AWG à 26 AWG