!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORÉTRACTABLE, 1/2 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 0,25 PO DIA INT APRÈS, TRANSPARENT, 6 PO, PQ DE 5

GAINE THERMORÉTRACTABLE, 1/2 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 0,25 PO DIA INT APRÈS, TRANSPARENT, 6 PO, PQ DE 5

INSULTAB

GAINE THERMORÉTRACTABLE, 1/2 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 0,25 PO DIA INT APRÈS, TRANSPARENT, 6 PO, PQ DE 5 close
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
GAINE THERMORÉTRACTABLE, 1/2 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 0,25 PO DIA INT APRÈS, TRANSPARENT, 6 PO, PQ DE 5

GAINE THERMORÉTRACTABLE, 1/2 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 0,25 PO DIA INT APRÈS, TRANSPARENT, 6 PO, PQ DE 5

INSULTAB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.65 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG4WMW8
  • N° de modèle du manufacturier HSK-600 1/2 Clr 6
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce tube thermorétractable est fait de fluorure de polyvinylidène transparent modifié. De plus, il répond aux normes AMS-3632, CSA oFT, SAE-AMS-DTL-23053/8, UL VW-1. Il a une longueur de 6 po. Il est également ignifuge: température maximale de 347 °F et minimale de -67 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • D.I. après rétrécissement0,25 po
  • Longueur6 po
  • Température nominale max.347 Degrees F
  • Rapport de rétrécissement2:01
  • Plage de température-67 degrés à 347 degrés Fahrenheit
  • IninflammabilitéOui
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
  • CaractéristiquesIsolation électrique et décharge de traction des fils, joints de soudure, bornes et connexions à haute température
  • Style d'emballagePièces individuelles
  • Type de matériau du tube thermorétractableSemi-rigide
  • Couleur Transparent
  • D.I. avant rétrécissement 0,5 po
  • Matériau Fluorure polyvinylidène modifié
  • Température de rétrécissement min. 347 Degrees F
  • Propriétés des gaines thermorétractables Résistant à l'abrasion, résistant aux acides et aux alcalis, résistant au carburant et à l'huile, résistant aux hautes températures, résistant aux solvants
  • Épaisseur de paroi après rétrécissement 0,01 po
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi mince
  • Puissance diélectrique 600 V
  • Température nominale min. -67 Degrees F
  • Normes AMS-3632, CSA OFT, SAE-AMS-DTL-23053/8, UL VW-1
  • Taille de fil à utiliser avec le tube thermorétractable 6 AWG à 1 AWG