Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube thermorétractable est fait de fluorure de polyvinylidène transparent modifié. De plus, il répond aux normes AMS-3632, CSA oFT, SAE-AMS-DTL-23053/8, UL VW-1. Il a une longueur de 6 po. Il est également ignifuge: température maximale de 347 °F et minimale de -67 °F.
Spécifications techniques
ArticleTubes thermo-rétractable
D.I. après rétrécissement0,13 po
Longueur6 po
Température nominale max.347 Degrees F
Rapport de rétrécissement2:01
Plage de température-67 degrés à 347 degrés Fahrenheit
IninflammabilitéOui
Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
CaractéristiquesIsolation électrique et décharge de traction des fils, joints de soudure, bornes et connexions à haute température
Style d'emballagePièces individuelles
Type de matériau du tube thermorétractableSemi-rigide
CouleurTransparent
D.I. avant rétrécissement0,25 po
MatériauFluorure polyvinylidène modifié
Température de rétrécissement min.347 Degrees F
Propriétés des gaines thermorétractablesRésistant à l'abrasion, résistant aux acides et aux alcalis, résistant au carburant et à l'huile, résistant aux hautes températures, résistant aux solvants
Épaisseur de paroi après rétrécissement0,01 po
Type de paroi du tube thermorétractableParoi mince
Puissance diélectrique600 V
Température nominale min.-67 Degrees F
NormesAMS-3632, CSA OFT, SAE-AMS-DTL-23053/8, UL VW-1
Taille de fil à utiliser avec le tube thermorétractable16 AWG à 12 AWG
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca