Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube thermorétractable est en élastomère noir modifié. De plus, il répond aux normes AMS-DTL-23053/13, MIL-R-46846, type 3, classe 1, RoHS. Il a une longueur de 6 po: température maximale de 392 °F et minimale de -67 °F.
Spécifications techniques
ArticleTubes thermo-rétractable
D.I. après rétrécissement1 po
Longueur6 po
Température nominale max.392 Degrees F
Rapport de rétrécissement2:01
Plage de température-67 degrés à 392 degrés Fahrenheit
IninflammabilitéNon
Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
CaractéristiquesRésistant aux acides, résistant aux produits chimiques corrosifs, résistant aux carburants, résistant aux lubrifiants, résistant aux solvants
Style d'emballagePièces individuelles
Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
CouleurNoir
D.I. avant rétrécissement2 po
MatériauÉlastomère modifié
Température de rétrécissement min.347 Degrees F
Propriétés des gaines thermorétractablesRésistant à l'abrasion, résistant aux acides et aux alcalis, résistant au carburant et à l'huile, résistant aux solvants
Épaisseur de paroi après rétrécissement0,07 po
Type de paroi du tube thermorétractableParoi mince
Puissance diélectrique600 V
Température nominale min.-67 Degrees F
NormesAMS-DTL-23053/13, MIL-R-46846, Type 3, Classe 1, RoHS
Taille de fil à utiliser avec le tube thermorétractable1,00 po à 1,75 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca