!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORÉTRACTABLE, 1 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 1/2 PO DIA INT APRÈS RÉTRÉCISSEMENT, 6 PO LO, PQ DE 5

GAINE THERMORÉTRACTABLE, 1 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 1/2 PO DIA INT APRÈS RÉTRÉCISSEMENT, 6 PO LO, PQ DE 5

INSULTAB

GAINE THERMORÉTRACTABLE, 1 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 1/2 PO DIA INT APRÈS RÉTRÉCISSEMENT, 6 PO LO, PQ DE 5 close
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
GAINE THERMORÉTRACTABLE, 1 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 1/2 PO DIA INT APRÈS RÉTRÉCISSEMENT, 6 PO LO, PQ DE 5

GAINE THERMORÉTRACTABLE, 1 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 1/2 PO DIA INT APRÈS RÉTRÉCISSEMENT, 6 PO LO, PQ DE 5

INSULTAB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.06 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG4WND8
  • N° de modèle du manufacturier HS-VTN 1" Blk 6
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Ce tube thermorétractable est en élastomère noir modifié. De plus, il répond aux normes AMS-DTL-23053/13, MIL-R-46846, type 3, classe 1, RoHS. Il a une longueur de 6 po: température maximale de 392 °F et minimale de -67 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • D.I. après rétrécissement0,5 po
  • Longueur6 po
  • Température nominale max.392 Degrees F
  • Rapport de rétrécissement2:01
  • Plage de température-67 degrés à 392 degrés Fahrenheit
  • IninflammabilitéNon
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
  • CaractéristiquesRésistant aux acides, résistant aux produits chimiques corrosifs, résistant aux carburants, résistant aux lubrifiants, résistant aux solvants
  • Style d'emballagePièces individuelles
  • Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
  • Couleur Noir
  • D.I. avant rétrécissement 1 po
  • Matériau Élastomère modifié
  • Température de rétrécissement min. 347 Degrees F
  • Propriétés des gaines thermorétractables Résistant à l'abrasion, résistant aux acides et aux alcalis, résistant au carburant et à l'huile, résistant aux solvants
  • Épaisseur de paroi après rétrécissement 0,05 po
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi mince
  • Puissance diélectrique 600 V
  • Température nominale min. -67 Degrees F
  • Normes AMS-DTL-23053/13, MIL-R-46846, Type 3, Classe 1, RoHS
  • Taille de fil à utiliser avec le tube thermorétractable 0,50 po à 0,88 po