!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORÉTRACTABLE, 4,5 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 1,5 PO DIA INT APRÈS, 4 PI LO, PQ DE 20

GAINE THERMORÉTRACTABLE, 4,5 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 1,5 PO DIA INT APRÈS, 4 PI LO, PQ DE 20

3M

GAINE THERMORÉTRACTABLE, 4,5 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 1,5 PO DIA INT APRÈS, 4 PI LO, PQ DE 20 close
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
GAINE THERMORÉTRACTABLE, 4,5 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 1,5 PO DIA INT APRÈS, 4 PI LO, PQ DE 20

GAINE THERMORÉTRACTABLE, 4,5 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 1,5 PO DIA INT APRÈS, 4 PI LO, PQ DE 20

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 379,33 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 7 586,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMITCSN4500-48BUL
  • N° de modèle du manufacturier ITCSN4500-48BUL
  • N° de classification normalisée des produits et services 39120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.17 lb

Informations sur le produit

Ce tube thermorétractable est en polyoléfine réticulée avec adhésif et est noir. De plus, il répond aux normes CSA dossier LR38227, RoHS 2011/65/EU, UL 486D. Il a une longueur de 4 pi: température maximale de 230 °F et minimale de -67 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • D.I. après rétrécissement1,5 po
  • Longueur4 pi
  • Température nominale max.230 Degrees F
  • Rapport de rétrécissement3:01
  • Plage de température-67 degrés à 230 degrés Fahrenheit
  • IninflammabilitéNon
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveOui
  • CaractéristiquesConvient pour l'isolation des épissures secondaires
  • Style d'emballagePièces individuelles
  • Type de matériau du tube thermorétractableRigide
  • Couleur Noir
  • D.I. avant rétrécissement 4,5 po
  • Matériau Polyoléfine réticulée avec adhésifs
  • Température de rétrécissement min. 250 Degrees F
  • Propriétés des gaines thermorétractables Résistant à l'abrasion, résistant aux acides et aux alcalis, résistant aux UV
  • Épaisseur de paroi après rétrécissement 0,17 po
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi épaisse
  • Puissance diélectrique 500 V
  • Température nominale min. -67 Degrees F
  • Normes CSA Fichier LR38227, RoHS 2011/65/EU, UL 486D
  • Taille de fil à utiliser avec le tube thermorétractable 1 500 MCM à 2 500 MCM