!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORET,4PI,NR,2 PO DIA INT,PQ5

GAINE THERMORET,4PI,NR,2 PO DIA INT,PQ5

3M

GAINE THERMORET,4PI,NR,2 PO DIA INT,PQ5 close
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
GAINE THERMORET,4PI,NR,2 PO DIA INT,PQ5

GAINE THERMORET,4PI,NR,2 PO DIA INT,PQ5

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 149,22 $ / PAQUET de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 746,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMITCSN2000-48R
  • N° de modèle du manufacturier ITCSN2000-48
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • MatériauPolyoléfine réticulée avec adhésifs
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveOui
  • Taille de fil à utiliser avec le tube thermorétractable250 MCM à 750 MCM
  • D.I. après rétrécissement0,07 po
  • Longueur4 pi
  • CouleurNoir
  • Température de rétrécissement min.250 Degrees F
  • Température nominale max.230 Degrees F
  • NormesCSA Fichier LR38227, RoHS 2011/65/EU, UL 486D
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi épaisse
  • Ininflammabilité Non
  • Rapport de rétrécissement 0.12569444444444444
  • D.I. avant rétrécissement 2 po
  • Épaisseur de paroi après rétrécissement 0.17 in
  • Propriétés des gaines thermorétractables Résistant à l'abrasion, résistant aux acides et aux alcalis, résistant aux UV
  • Style d'emballage Pièces individuelles
  • Puissance diélectrique 500 V
  • Température nominale min. -67 Degrees F