!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORÉTRACTABLE, 1 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 1/2 PO DIA INT APRÈS RÉTRÉCISSEMENT, 4 PI LO, PQ DE 5

GAINE THERMORÉTRACTABLE, 1 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 1/2 PO DIA INT APRÈS RÉTRÉCISSEMENT, 4 PI LO, PQ DE 5

INSULTAB

GAINE THERMORÉTRACTABLE, 1 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 1/2 PO DIA INT APRÈS RÉTRÉCISSEMENT, 4 PI LO, PQ DE 5 close
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
GAINE THERMORÉTRACTABLE, 1 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 1/2 PO DIA INT APRÈS RÉTRÉCISSEMENT, 4 PI LO, PQ DE 5

GAINE THERMORÉTRACTABLE, 1 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 1/2 PO DIA INT APRÈS RÉTRÉCISSEMENT, 4 PI LO, PQ DE 5

INSULTAB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $145.26 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG4WNA6
  • N° de modèle du manufacturier HSN-100 1" Blk 48
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.31 lb

Informations sur le produit

Ce tube thermorétractable est en polyoléfine noire chlorée modifiée. De plus, il répond aux normes AMS-3623, MIL-R-46846, type 1, classe 1, SAE-AMS-DTL-23053/1 classe 1 et 2, SC-X-15112. Il a une longueur de 4 pi: température maximale de 250 °F et minimale de -94 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • D.I. après rétrécissement0,5 po
  • Longueur4 pi
  • Température nominale max.250 Degrees F
  • Rapport de rétrécissement2:01
  • Plage de température-94 degrés à 250 degrés Fahrenheit
  • IninflammabilitéNon
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
  • CaractéristiquesFlexible, résistant à l'abrasion
  • Style d'emballagePièces individuelles
  • Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
  • Couleur Noir
  • D.I. avant rétrécissement 1 po
  • Matériau Polyoléfine chlorée modifiée
  • Température de rétrécissement min. 275 Degrees F
  • Propriétés des gaines thermorétractables Résistant à l'abrasion, résistant aux acides et aux alcalis, résistant au carburant et à l'huile, résistant aux solvants
  • Épaisseur de paroi après rétrécissement 0,07 po
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi mince
  • Puissance diélectrique 600 V
  • Température nominale min. -94 Degrees F
  • Normes AMS-3623, MIL-R-46846, Type 1, Classe 1, SAE-AMS-DTL-23053/1 Classe 1 et 2, SC-X-15112
  • Taille de fil à utiliser avec le tube thermorétractable 0,50 po à 0,88 po