GAINE THERMORÉTRACTABLE, 1,5 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 1/2 PO DIA INT APRÈS, NOIR, 4 PI, PQ DE 5
GAINE THERMORÉTRACTABLE, 1,5 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 1/2 PO DIA INT APRÈS, NOIR, 4 PI, PQ DE 5
3M
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Heavy wall heat shrink tubing. 4 in. length. Rated to 1000 V UL listed 486 D. Cut to length. Flexible and highly split resistant. Provides mechanical and environmental protection. CSA certified.
Technical Specs
Article Tubes thermo-rétractable
Matériau Polyoléfine réticulée avec adhésifs
Tube thermorétractable avec doublure adhésive Oui
Taille de fil à utiliser avec le tube thermorétractable 3/0 AWG à 400 MCM
D.I. après rétrécissement 0,5 po
Longueur 4 pi
Shrink Tubing Properties Abrasion Resistant, Acid and Alkali Resistant, UV Light Resistant
Package Style Pièces individuelles
Puissance diélectrique 500 V
Features Suitable for Insulating Secondary Splices
Normes CSA Fichier LR38227, RoHS 2011/65/EU, UL 486D
Type de paroi du tube thermorétractable Paroi épaisse
Ininflammabilité Non
Rapport de rétrécissement 3:01
D.I. avant rétrécissement 1,5 po
Épaisseur de paroi après rétrécissement 0,17 po
Temp. Range -67 Degrees to 230 Degrees F
Couleur Noir
Température de rétrécissement min. 250 Degrees F
Température nominale max. 230 Degrees F
Température nominale min. -67 Degrees F
Tubing Flexibility Rigid
Country of Origin États-Unis
(subject to change)
Alternate Products
THERMAFIX
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
$43.08
/ pkg.