!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORÉTRACTABLE, 0,4 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 0,15 PO DIA INT APRÈS, 4 PI LO, PQ DE 5

GAINE THERMORÉTRACTABLE, 0,4 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 0,15 PO DIA INT APRÈS, 4 PI LO, PQ DE 5

3M

GAINE THERMORÉTRACTABLE, 0,4 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 0,15 PO DIA INT APRÈS, 4 PI LO, PQ DE 5 close
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
GAINE THERMORÉTRACTABLE, 0,4 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 0,15 PO DIA INT APRÈS, 4 PI LO, PQ DE 5

GAINE THERMORÉTRACTABLE, 0,4 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 0,15 PO DIA INT APRÈS, 4 PI LO, PQ DE 5

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.89 / CHAQUE
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
  • N° article MMMITCSN0400-48
  • N° de modèle du manufacturier ITCSN0400-48
  • N° de classification normalisée des produits et services 39120000
  • PAGE DU CATALOGUE # 90
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • D.I. après rétrécissement0,15 po
  • Longueur4 pi
  • Température nominale max.230 Degrees F
  • Rapport de rétrécissement3:01
  • Plage de température-67 degrés à 230 degrés Fahrenheit
  • IninflammabilitéNon
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveOui
  • CaractéristiquesInstallation et manipulation simples avec fiabilité d'exploitation optimale et protection de système
  • Style d'emballagePièces individuelles
  • Type de matériau du tube thermorétractableRigide
  • Couleur Noir
  • D.I. avant rétrécissement 0,4 po
  • Matériau Polyoléfine réticulée avec adhésifs
  • Température de rétrécissement min. 250 Degrees F
  • Propriétés des gaines thermorétractables Résistant à l'abrasion, résistant aux acides et aux alcalis, résistant aux UV
  • Épaisseur de paroi après rétrécissement 0,09 po
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi épaisse
  • Puissance diélectrique 500 V
  • Température nominale min. -67 Degrees F
  • Normes CSA Fichier LR38227, RoHS 2011/65/EU, UL 486D
  • Taille de fil à utiliser avec le tube thermorétractable 12 AWG à 6 AWG