Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube thermorétractable est en polyoléfine noire chlorée modifiée. De plus, il répond aux normes AMS-3623, MIL-R-46846, type 1, classe 1, SAE-AMS-DTL-23053/1 classe 1 et 2, SC-X-15112. Il a une longueur de 4 pi: température maximale de 250 °F et minimale de -94 °F.
Spécifications techniques
ArticleTubes thermo-rétractable
D.I. après rétrécissement0,11 po
Longueur4 pi
Température nominale max.250 Degrees F
Rapport de rétrécissement2:01
Plage de température-94 degrés à 250 degrés Fahrenheit
IninflammabilitéNon
Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
CaractéristiquesFlexible, résistant à l'abrasion
Style d'emballagePièces individuelles
Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
CouleurNoir
D.I. avant rétrécissement0,19 po
MatériauPolyoléfine chlorée modifiée
Température de rétrécissement min.275 Degrees F
Propriétés des gaines thermorétractablesRésistant à l'abrasion, résistant aux acides et aux alcalis, résistant au carburant et à l'huile, résistant aux solvants
Épaisseur de paroi après rétrécissement0,04 po
Type de paroi du tube thermorétractableParoi mince
Puissance diélectrique600 V
Température nominale min.-94 Degrees F
NormesAMS-3623, MIL-R-46846, Type 1, Classe 1, SAE-AMS-DTL-23053/1 Classe 1 et 2, SC-X-15112
Taille de fil à utiliser avec le tube thermorétractable20 AWG à 18 AWG
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca